CyberPower CR1200 1200VA/780W Sine Wave Line Interactive

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Body Height H (mm)280
Body Width (mm)100
Main Unit Dimensions, Depth (mm)355
Mass of Main Unit (kg)11.3
Output Rated Capacity (W)780
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Output Capacity (VA)1200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sine wave UPS with LCD screen
*Small UPS with LCD screen
Feature
Specification
* Input shape: NEMA5-15P * Output shape-1: NEMA5-15Rx12

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan