CyberPower CPJ500 500VA/300W Sine wave Constant commercial use

Sebelum PPN:
Rp4.699.900
Spesifikasi
Body Height H (mm)165
Body Width (mm)92
Main Unit Dimensions, Depth (mm)278
Mass of Main Unit (kg)4.1
Output Rated Capacity (W)300
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Output Capacity (VA)500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sine wave UPS with LCD screen
*Small UPS with LCD screen
Feature
Specification
* Input shape: NEMA5-15P * Output shape-1: NEMA5-15Rx6

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan