CyberPower OL1000 1,000VA/900W sine wave continuous inverter rack 2U/tower combination

Sebelum PPN:
Rp27.999.900
Spesifikasi
Body Height H (mm)88
Body Width (mm)433
Main Unit Dimensions, Depth (mm)430
Mass of Main Unit (kg)18
Output Rated Capacity (W)900
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Output Capacity (VA)1000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Continuous inverter UPS
*Continuous inverter UPS capable of backup without interruption
Feature
Specification
*Input type: NEMA5-15P*Output type-1: NEMA5-15Rx8

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan