CyberPower OL3000 3,000VA/2,160W sine wave constant inverter rack 2U/tower combination

Sebelum PPN:
Rp54.999.900
Spesifikasi
Body Height H (mm)88
Body Width (mm)433
Main Unit Dimensions, Depth (mm)600
Mass of Main Unit (kg)32
Output Rated Capacity (W)2160
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Output Capacity (VA)3000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Continuous inverter UPS
*Continuous inverter UPS capable of backup without interruption
Feature
Specification
*Input shape: NEMAL5-30P*Output shape-1: NEMA5-20R (also compatible with 5-15R) x6*Output shape-2: NEMAL5-30Rx1

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan