Nidek Components (formerly Nidec Copal Electronics) Conductive Plastic Potentiometer 10kΩ 1/8W

Sebelum PPN:
Rp629.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7169-34

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Potentiometer 10mm 0.125W Single rotation Potentiometer for JC10 series sensor Compact size of O10mm
Feature
Specification
*Potentiometer type: Rotary *Maximum resistance: 10kΩ *Rotation speed: 1 *Rated power: 1/8W *Electrical taper: Linear *Mounting type: Through hole *Termination style: Pin *Shaft diameter: 3 mm *Tolerance: ±20 %

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan