SAMTEC Coaxial cable MHF1 SMA 300mm

Sebelum PPN:
Rp649.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7401-73

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Termination processing: Termination processed * Coaxial type: RF * CN1: MHF1 * Connector A Gender: Male * CN2: SMA * Outer diameter: 1.13 mm * Connector B Gender: Female * Characteristic impedance: 50 Ω (Ω) * Length :300mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan