SAMTEC Coaxial cable BNC MCX 500mm

Sebelum PPN:
Rp779.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7385-59

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Samtec 50 Ohm RF Cable Assembly RG 316 cable has a total length of 500 mm. Operating temperature: -50 → +165 °C Frequency range: 0 → 4 GHz
Feature
Specification
* Termination: Terminated * Coaxial type: RF * CN1: BNC * CN2: MCX * Outer diameter: 2.54 mm * Characteristic impedance: 50 Ω * Attenuation: 1.25 dB * Length: 500 mm * Outer color: Orange * Operation Temperature Max: +165°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan