RECOM Isolated DC-DC converter Vout: 5V dc 4.5→ 5.5 V dc 1W

Sebelum PPN:
Rp92.900 - Rp119.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Output voltage: 5V dc * Input voltage range: 4.5 -> 5.5 V dc * Input voltage nominal: 5 V dc * Insulation voltage: 4kV dc * Rated power: 1W * Output current: 200mA * Mounting type: Through hole * Number of outputs: 1*Efficiency: 80%*Package: SIP*Load regulation: ±15%*Width: 7.05mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan