OMRON Healthcare Connection Cable Cable/Connector EE-PSX303N EE-PSX403N EE-SPW311 EE-SPW411 EE-SPY31 EE-SPY41 EE-SX47 EE-SX67A EE-SX67P

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7285-05

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Connector Connector/cable assembly for use with Omron EE-S series photointerrupters and diffuse reflective proximity switches Rated voltage: 50 V dc Rated current: 3 A (excluding EE-1001 4A) Operating temperature range: -10 → + 75°C (Excluding EE-1006: -10 → +60°C)
Feature
Specification
*Accessory type: Cable/Connector *Cable length: 2m

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan