RED LION Output Card for PAX Meter (Modul Komunikasi Modbus)

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7338-49

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
PAX R DeviceNet communication plug-in card Supports Polling, Bit Strobe, and Explicit Message commands Baud rate: 125 K, 250 K, or 500 K For PAX units only
Feature
Specification
*Accessory type: Output card *Product that can be used with: PAX meter

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan