OMRON Healthcare Photoelectric sensor block type detection range 5 mm 15 → mm

Sebelum PPN:
Rp3.399.900 - Rp5.599.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Built-in diffuse reflective partial background suppression (BGS) function
Feature
Specification
*Sensor style: Block type *Detection type: Retro-reflective *Detection range: 5 mm 15 -> mm *Output type: PNP *Electrical connection: Pre-Wired Cable *Maximum DC voltage: 26.4V *Light source: LED* IP protection grade: IP67*Current Max: 50 mA*Response time: 1 ms*Operating temperature Min: -25°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan