OMRON Healthcare Photoelectric sensor slot detection range 500 mm

Sebelum PPN:
Rp29.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7283-73

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Sensor style: Slot *Detection type: Through beam *Detection range: 500 mm *Electrical connection: Connector relay *Light source: Laser *IP protection rating: IP40 *Material: Polyetherimide (case), polycarbonate (cover) , glass (front filter) *Representative standard: IEC 60529

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan