Nidek Components (formerly Nidec Copal Electronics) Optical encoder number of pulses: 25

Sebelum PPN:
Rp909.900 - Rp1.299.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Optical encoder REC16 series Resin shaft prevents static electricity Compact size of 16 mm square Rotation life 1 million times
Feature
Specification
* Number of pulses: 25 * Encoder signal: digital square wave * Supply voltage: 5V dc * Shaft diameter: 6 mm * Mounting hole diameter: 9 mm * Mounting type: Through hole * Shaft style: Flat

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan