SAMTEC Ribbon cable 40 cores

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7429-56

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Samtec 0.50 mm FFC jumpers have 40 conductors that use tin-plated copper. Rated temperature: -30 → +80 °C Rated voltage: 60 V ac
Feature
Specification
*Ribbon cable type: FFC*Line pitch: 0.5mm*Termination treatment: Untreated termination*Number of poles: 40*Series: FJH*Length: 4mm*Rated voltage: 60 V*Operating temperature range: -30 -> + 80°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan