SAMTEC ribbon cable

Sebelum PPN:
Rp7.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7445-03

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Samtec ribbon cable assemblies feature 250 mm cable with a 1.27 mm pitch size. Connector end A: Receptacle Connector end A Number of pins: 160 positions Connector end B: Plug Connector end B Number of pins: 160 positions Enter subassembly
Feature
Specification
* Termination treatment: Termination treated * Series: HDR * Length: 250mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan