Sebelum PPN:
Rp4.599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7286-59

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Power supply voltage: 24 V dc*Current type: DC*Installation method: Panel mounting *Diameter: 29 mm*Application: Buzzer*Maximum decibel: 95 dB @ 0.1 m*Series: 04*Operating temperature Min: -40°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan