RED LION Digital Panel Ammeter DC Type (Display Indikator)

Sebelum PPN:
Rp16.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7339-72

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
AC Current Meter Selectable AC current ranges: 0 → 1999 uA/199.9mV, 0 → 1.999mA, 0 → 19.99 mA, 0 → 199.9 mA, 0 → 1.999A Accessory shunt available for higher current ranges 3 1/2 digit, 0.56 inch (14.2 mm) LED, polarized 1/8 DIN (96 x 97 mm) Built-in scaling Selectable decimal point position Auto zero circuit Out of range indication Closed front bezel
Feature
Specification
*Current type: DC*Height: 45mm*Width: 92mm*Depth: 104.1mm*Operating temperature Min: 0°C*Operating temperature Max: +60°C*Measurement range: 199.9 μA -> 1.999 A*Series: PAX Lite

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan