RED LION Digital Panel Meter LED LD4S Series (Display Indikator)

Sebelum PPN:
Rp91.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7337-08

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
4-inch high red LED digits (brightness adjustable) Slave display that displays up to 6 digits of serial ASCII data Dual display buffers allow for alternating displays Direct serial (RS-232/485) connection to Red Lion products Programmable user input Universal input power supply from 50 → 250 V ac / 21.6 → 250 V dc Aluminum case construction Dimensions: 6
Feature
Specification
*Display type: LED*Number of display digits: 6*Character height dimension: 10 1.6 mm*Operating temperature Min: 0°C*Operating temperature Max: +65°C*Series: LD4S

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan