RECOM Switching power supply 24V dc 630mA 15W

Sebelum PPN:
Rp689.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7210-51

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Output voltage: 24V dc * Output current: 630mA * Rated power: 15W * Number of outputs: 1 * Input voltage: 85 -> 264V ac * Mounting type: PCB mount * Length: 490mm * Width: 56mm * Depth: 40mm * Weight : 60g*Efficiency: 85%*Maximum temperature: +85°C*Minimum temperature: -40°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan