RECOM Switching power supply 15V dc 1.333A 20W 1 set 15 pieces

Sebelum PPN:
Rp9.799.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7210-41

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 tube (15 pieces) *Output voltage: 15V dc *Output current: 1.333A *Rated power: 20W *Number of outputs: 1 *Input voltage: 85 -> 264V ac *Mounting type: PCB mount *Length : 52.5mm*Width: 27.4mm*Depth: 23mm*Weight: 60g*Efficiency: 86%*Maximum temperature: +85°C*Minimum temperature: -40°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan