RECOM Switching power supply ±15V dc ±670mA 20W

Sebelum PPN:
Rp559.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7210-35
Efficiency0.84
Input Voltage Range (V)85~264(AC)
Length (mm)52.5
Mass (g)60
Maximum Temperature (°C)85
Mean Time Between Failure (hour)>1196x10<sup>3</sup>(25°C)
Minimum Temperature (°C)-40
Number of Outputs2
Output Current (mA)±670
Output voltage (V)±15(DC)
Rated Power (W)20
SeriesRAC20-K
Type of SignPCB mount
Width (mm)27.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan