Kitagawa Industries Shield sheet Thickness: 0.4mm Material: Ferrite + resin Length: 297mm

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7187-52

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
EMI absorption sheet MAB series Flexible sheet containing soft ferrite in resin Flexible and easy to handle
Feature
Specification
*Material: Ferrite, resin *Mounting method: Tape *Thickness: 0.4mm *Length: 297mm *Width: 210mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan