OMRON Healthcare Servo drive 750W

Sebelum PPN:
Rp76.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7284-25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Omron Accurax G5 servo drives have an input voltage of 200V. Capacity is 750W. Has a high response frequency of 2 kHz High resolution provided by a 20-bit encoder
Feature
Specification
* Number of phases: 1 * Power supply voltage: 200 V * Allowable current value: 6.6 A * Rated voltage: 200 V * Allowable input: 750 W

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan