OMRON Healthcare Servo drive 0.75 kW

Sebelum PPN:
Rp139.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7276-38

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The phase and supply voltage of the Omron 1S servo drive is 400 V ac. The rated current is 9 A and the leakage current is 1.2 mA. Power: 1.5 kW
Feature
Specification
* Number of phases: 3 * Power supply voltage: 400 V * Allowable input: 0.75 kW

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan