YAGEO capacitor kit capacitor

Sebelum PPN:
Rp8.599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-6963-25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Yageo 0805 HiQ series capacitor sample kit. Size: 0805 Voltage: 250 V Capacitor Range: 0.2 → 100 pF
Feature
Specification
*Kit contents: Capacitor *Number of pieces: 40 *Mounting type: Surface mount *Dielectric material: Ceramic *Maximum capacitance: 100pF *Voltage range: 250V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan