Rubycon Capacitor 1000μF 35V DC 1 box 1000 pieces

Sebelum PPN:
Rp22.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7115-32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
ZLH series
ZLH Series 105°C Compact, long life, low impedance aluminum electrolytic capacitor High durability, load life: 6000 → 10000 hours @ 105°C
Feature
Specification
*Capacitance: 1000μF *Voltage: 35V dc *Mounting type: Through hole *Technology: Electrolytic *Dimensions: 12.5 (Dia.) x 20mm*Height: 20mm*Operating temperature Min: -40°C*Diameter: 12.5mm* Operating temperature Max: +105°C*Lead spacing: 5mm*Leakage current: 0.01CV or 3μA

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan