OMRON Healthcare Incremental encoder 500 incremental

Sebelum PPN:
Rp20.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7273-70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Omron E6B2-CW series is a 500 pulse per rotary axis incremental encoder with PNP open collector output and is a pre-wired model (0.5 m). IEC: IP50 protection rating
Feature
Specification
*Encoder technology: Incremental *Pulses/revolution: 500 *Maximum rotation speed: 6000rpm *Output signal type: PNP open collector *Shaft type: Radial, Thrust *Power supply voltage: 12 -> 24 V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan