Wieland SP-SAR4 series analog input module input module

Sebelum PPN:
Rp38.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7340-95

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Wieland samosPRO analog module has four safety input RTDs and also has pluggable push-in terminals. Inputs and outputs can be configured Suitable for safety functions Compliant with IEC61508 and SIL 3
Feature
Specification
*Range: SPS: Analog input module *Series: SP-SAR4*Type: Analog input module *Power supply voltage: 16.8 -> 30 V dc*Number of inputs: 4*Number of outputs: 0

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan