Wieland SP-SAC4 series analog input module input module

Sebelum PPN:
Rp38.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7341-03

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Wieland samosPRO analog module has four safety inputs 0 → 20 mA and also has pluggable push-in terminals. Inputs and outputs can be configured Suitable for safety functions Compliant with IEC61508 and SIL 3
Feature
Specification
*Range: SPS: Analog input module *Series: SP-SAC4*Type: Analog input module *Power supply voltage: 16.8 -> 30 V dc*Number of inputs: 4*Number of outputs: 0

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan