OMRON Healthcare PLC expansion module PLC expansion module for SYSMAC CJ Series

Sebelum PPN:
Rp21.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7329-11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
CP1L Analog Output Module Analog Output Module Features:
Output voltage range: 0 → 5 V, 0 → 10 V, -10 → 10 V Output current range: 0 → 20 mA, 4 → 20 mA
Feature
Specification
*Accessory type: PLC expansion module *Products that can be used with: SYSMAC CJ Series *Output type: Analogue *Dimensions: 100 x 86 x 50 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan