OMRON Healthcare PLC I/O module PLC I/O module for SYSMAC CJ Series SYSMAC CP1H Series SYSMAC CP1L Series

Sebelum PPN:
Rp34.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7316-08

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Analog I/O module Compatible range for all modules: 0-5 V, 0-10 V, 1-5 V, ±10 V, 4-20 mA Resolution: 12 bits ( ; 510-1423 510-1423 and ; 512 -5946 512-5946 is 11 bit) Up to 8 analog signals can be input in one unit
Feature
Specification
*Accessory type: PLC I/O module *Input method: Analogue*Series: SYSMAC CJ Series, SYSMAC CP1H, SYSMAC CP1L*Dimensions: 90 x 31 x 65 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan