KYOCERA MLCC 4.7μF 10V dc 0603 1608M 1 set 4000 pieces

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7093-05

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
AVX X5R dielectric capacitor
AVX's X5R series has high capacitance up to 100 μF for decoupling and filtering applications. High capacitance value (up to 100 uF)
Feature
Specification
*Quantity: 1 reel (4000 pieces)*Capacitance: 4.7μF*Voltage: 10V dc*Package/Case: 0603 (1608M)*Mounting type: Surface mount*Dimensions: 1.6 x 0.81 x 0.94mm*Length : 1.6mm*Depth: 0.81mm*Height: 0.94mm*Operating temperature Max: +85°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan