PORTESCAP DC Geared Motor Brushed Gear 21 V 0.1409 Nm

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7305-42

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Power supply voltage: 21 V * DC motor type: Brushed gear * Allowable input: 2.94 W * Output speed: 151 rpm * Shaft diameter: 4 mm * Maximum output torque: 0.1409 Nm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan