PORTESCAP DC Geared Motor Brushed Gear 12V 0.6 Nm

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7305-45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Power supply voltage: 12 V * DC motor type: Brushed gear * Allowable input: 5.64 W * Output speed: 26 rpm * Shaft diameter: 4 mm * Maximum output torque: 0.6 Nm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan