PORTESCAP DC Geared Motor Brushless Gear 24V 0.3 Nm

Sebelum PPN:
Rp27.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7303-91

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Power supply voltage: 24 V * DC motor type: Brushless gear * Allowable input: 24.1 W * Output speed: 85 rpm * Shaft diameter: 3 mm * Maximum output torque: 0.3 Nm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan