KYOCERA AVX tantalum capacitor 33μF 10V dc 1210 3528-21 1 set 2000 pieces

Sebelum PPN:
Rp34.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7121-11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 reel (2000 pieces)*Technology: Polymer*Capacitance: 33μF*Voltage: 10V dc*Mount type: Surface mount*Package/Case: 1210 (3528-21)*Equivalent series resistance: 70mΩ* Lead spacing: 1.4mm*Tolerance: ±20%*Length: 3.5mm*Depth: 2.8mm*Operating temperature Max: +125°C*Dimensions: 3.5 x 2.8 x 1.9mm*Series: TCQ*Electrolyte type: Solid *Automotive standard: AEC-Q200

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan