KYOCERA AVX tantalum capacitor 15μF 25V dc 2917 7343-31 1 set 500 pieces

Sebelum PPN:
Rp21.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7135-06

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 reel (500 pieces)*Technology: Polymer*Capacitance: 15μF*Voltage: 25V dc*Mount type: Surface mount*Package/Case: 2917 (7343-31)*Equivalent series resistance: 70mΩ* Lead spacing: 4.4mm*Tolerance: ±20%*Length: 7.3mm*Depth: 4.3mm*Operating temperature Max: +125°C*Dimensions: 7.3 x 4.3 x 2.9mm*Series: TCQ*Electrolyte type: Solid *Automotive standard: AEC-Q200

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan