ITT Canon Circular Connector Plug Size 24 48 Position Cable

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-1612-92

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Product Family: Trident Ringlock Series Round Connector Shell Style: Cable Mount Plug Number of Contacts: 48 Round Contact Type: Crimp Pin Contacts not included

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan