ITT Canon Circular CONN Plug 28SIG+4PWR Cable

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-1657-38

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Product Range: Trident Neptune Series Round Connector Shell Style: Cable Mount Plug Number of Contacts: 32 Round Contact Type: Crimp Pin Contacts Not Included Contact Material: -

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan