WEIDMULLER Hood side entry M20

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-1457-36

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Accessory Type: Hood Compatible Product: RockStar Heavy Duty Connector Connector Shell Size: 3 Cable Exit Angle: 90- Connector Body Material: Aluminum Body Product Group: - SVHC: No SVHC(15-Jan-2018) Color: Gray Material: Aluminum Die Casting Maximum operating temperature: +125-C Minimum operating temperature: -40-C Range: 1

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan