WEIDMULLER Terminal Block Header 9POS TH

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-1567-20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Type: Header Pitch interval 3.81mm Number of positions: 9 Rated current: 17.5A Rated voltage: 320V Block Orientation: Vertical through hole Product group: Omnimate Signal SC series SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan