OMRON Healthcare Connector Header 6 Position 2 Rows 2.54MM

Sebelum PPN:
Rp46.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-1373-47

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Pitch interval 2.54mm Number of rows: 2 Number of contacts: 6 Contact Termination type: Through hole Product group: XG8T series Type: Header

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan