SWITCHCRAFT Connector DC power plug 5A

Sebelum PPN:
Rp559.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-1611-47

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Type: Plug Rated Current: 5A Pin Diameter: - Barrel Length: 9.5mm Connector Mount: Cable Mount Contact Termination Type: Solder Barrel Inner Diameter: 2.5mm Barrel Outer Diameter: 5.5mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan