ITT Canon Automotive Housing 12POS 16A 250VAC

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-1345-66

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Product Group: Trident CTC Series Type: Receptacle Number of Positions: 12 Compatible Products: ITT Cannon Trident T2P & T3P Series Pin Contact Connector Body Material: Thermoplastic Body IP Rating: IP67 Rated Voltage: 250VAC Rated Current: 16A SVHC: No SVHC(15 -Jan-2019)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan