EDAC RF/Coax Twinax/Triax TRB Receptacle STR Solder

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp2.799.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Connector Type: Triaxial Connector Body Style: Straight Jack Coax Termination: Solder Impedance: - Coax Cable Type: - Contact Material: Beryllium Copper Contact Plating: Gold Plated Contacts Maximum Frequency: 500MHz Connector Mount: Panel Mount Product Line: Emerson Intra Series SVHC: Lead (15-Jan-2019) Connector installation direction: Panel Termination method: Solder

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan