OMRON Healthcare power module filter

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7348-37

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Servo amplifier filter This is a series of filters for Omron's SmartStep2 servo drives and motors.
Feature
Specification
*Number of phases: 1*Control function: Filter*Allowable current value: 4 A*Rated voltage: 250 V ac*Overall length: 40mm*Overall width: 44mm*Overall depth: 179mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan