KYOCERA Electrolytic capacitor 39μF 80V dc 1 set 500 pieces

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7018-89

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 reel (500 pieces)*Capacitance: 39μF*Voltage: 80V dc*Mount type: Surface mount*Technology: Hybrid*Dimensions: 10.3 x 10.3mm*Length: 10.5mm*Diameter: 10mm* Operating temperature Max: +105°C*Lead spacing: 4.5mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan