RECOM Built-in switching power supply 18V dc 170mA 3W

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7220-70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Output voltage: 18V dc * Output current: 170mA * Rated power: 3W * Number of outputs: 1 * Input voltage: 85 -> 264V ac * Mounting type: PCB mount * Length: 28.5mm * Width: 23.5mm * Depth: 17.9 mm*Weight: 20g*Efficiency: 78 (Typ.)%*Maximum temperature: +80°C*Minimum temperature: -40°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan