KYOCERA Multilayer Ceramic Capacitor MLCC 470nF 10V dc 0402 1005M 1 set 10000 pieces

Sebelum PPN:
Rp50.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7091-10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
AVXX5R dielectric capacitor
AVX's X5R series has a high capacitance of up to 100μF for decoupling and filtering applications. High capacitance value (up to 100uF)
Feature
Specification
*Quantity: 1 reel (10000 pieces)*Capacitance: 470nF*Voltage: 10V dc*Package/Case: 0402 (1005M)*Mounting type: Surface mount*Temperature characteristics: X5R*Tolerance: ±10%* Dimensions: 1 x 0.5 x 0.56mm*Length: 1mm*Depth: 0.5mm*Height: 0.56mm*Operating temperature Max: +85°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan