KYOCERA Multilayer ceramic capacitor MLCC 10pF 50V dc 0402 1005M 1 set 10000 pieces

Sebelum PPN:
Rp6.299.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7091-14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
AVX ultra-low ESR0805 series
Feature
Specification
*Quantity: 1 reel (10000 pieces)*Capacitance: 10pF*Voltage: 50V dc*Package/Case: 0402 (1005M)*Mounting type: Surface mount*Temperature characteristics: NP0*Tolerance: ±0.25pF* Dimensions: 1 x 0.5 x 0.55mm*Length: 1mm*Depth: 0.5mm*Height: 0.55mm*Series: U*Operating temperature Max: +125°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan